T490 FM D040-10-SP19-05 Fresa a spianare a 90° con un inserto di taglio montato tangenzialmente con 4 taglienti elicoidali lunghi 4,6 mm

Codice art.: 3440238
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3440238
EAN / GTIN 7291075615944
Codice del produttore 3440238

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Overall Length (OAL) 14.1 mm

Proprietà:

  • Arbor Style SP19
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 19 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Overall Length (OAL): 14.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 6.75 mm