T490 FM D040-10-SP19-05 90° fréza s tangenciálně namontovanou řeznou destičkou se 4 spirálovitými řeznými hranami o délce 4,6 mm

Artiklové číslo: 3440238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3440238
EAN / GTIN 7291075615944
Číslo výrobce 3440238

Popis

Popis:

Plošná, rohová fréza s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 10, celková délka (OAL) 14,1 mm

Charakteristika:

  • Arbor Style SP19
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Typ disku
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 19 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 40 mm
  • Průměr (DC/DCX): 40 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Maximální délka řezu (APMX): 4,6 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Celková délka (OAL): 14,1 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů
  • Užitečná délka (LU): 6,75 mm