• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FM D040-10-SP19-05 90° Planfräser mit einem tangential montierten Schneideinsatz mit 4 wendelförmigen 4,6 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3440238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3440238
EAN / GTIN 7291075615944
Herstellernummer 3440238

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Gesamtlänge (OAL) 14.1 mm

Merkmal:

  • Arbor Style SP19
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 19 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 40 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Gesamtlänge (OAL): 14.1 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 6.75 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb