Descriere:
Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 19 mm, diametru (DC/DCX) 40 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 10, lungime totală (OAL) 14,1 mm
Caracteristică:
- Arbor Style SP19
- Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Tipul discului
- Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 19 mm
- Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 40 mm
- Diametru (DC/DCX): 40 mm
- Direcție (HAND): Mâna dreaptă
- Număr de corpuri de tăiere (CICT): 10
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 4,6 mm
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
- Lungimea totală (OAL): 14,1 mm
- Unghi de reglare (KAPR): 90 grade
- Lungime utilă (LU): 6,75 mm