T490 FM D040-10-SP19-05 Fresas Huecas a 90º con Conexión SP y Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3440238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3440238
EAN / GTIN 7291075615944
Número del fabricante 3440238

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Longitud total (OAL) 14.1 mm

Característica:

  • Arbor Style SP19
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 19 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Longitud total (OAL): 14.1 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 6.75 mm