{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | mål i tommer | |
| Holderstørrelse, imperial | 1,5 tommer | |
| Skaftdiameter | 38,1 mm | |
| Skaftlængde | 177,8 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 177,8 mm | |
| Funktionslængde | 147,65 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) | |
| Skærdiameter | 38,1 mm | |
| Skærlængde | 29,21 mm | |
| Hovedlængde | 101,6 mm | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 3 | |
| Hjørneradius | 19,05 mm | |
| Profilvinkel | 240 grader | |
| Produkttype | Radiusfræser |
| Artikelnummer | 3393635 | |
| EAN/GTIN | 7291075482324 | |
| Producentnummer | 3393635 |