{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | Dimensione in pollici | |
| Dimensione attacco, imperiale | 1,5 pollici | |
| Diametro codolo | 38,1 mm | |
| Lunghezza codolo | 177,8 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 177,8 mm | |
| Lunghezza funzionale | 147,65 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a profilare (fresatura per stampi) | |
| Diametro tagliente | 38,1 mm | |
| Lunghezza tagliente | 29,21 mm | |
| Lunghezza della testina | 101,6 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) | 3 | |
| Raggio di punta | 19,05 mm | |
| Angolo del profilo | 240 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a raggio |
| Codice articolo | 3393635 | |
| EAN / GTIN | 7291075482324 | |
| Codice del produttore | 3393635 |