{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar calowy | |
| Wielkość uchwytu, imperialna | 1,5 cal | |
| Średnica trzonka | 38,1 mm | |
| Długość chwytu | 177,8 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 177,8 mm | |
| Długość funkcjonalna | 147,65 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) | |
| Średnica skrawania | 38,1 mm | |
| Długość skrawania | 29,21 mm | |
| Długość bijaka | 101,6 mm | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 3 | |
| Promień naroża | 19,05 mm | |
| Kąt profilu | 240 stopni | |
| Rodzaj produktu | Frezy promieniowe |
| Numer artykułu | 3393635 | |
| EAN / GTIN | 7291075482324 | |
| Numer producenta | 3393635 |