{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | Rozměry v palcích | |
| Velikost upínače, imperiální | 1,5 palec | |
| Průměr stopky | 38,1 mm | |
| Délka stopky | 177,8 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 177,8 mm | |
| Funkční délka | 147,65 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Tvarové frézování (zápustkové frézování) | |
| Průměr břitu | 38,1 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 29,21 mm | |
| Délka hlavy | 101,6 mm | |
| Počet účinných břitů po obvodu | 3 | |
| Rohový rádius | 19,05 mm | |
| Úhel profilu | 240 stupeň | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy |
| Katalogové číslo | 3393635 | |
| EAN / GTIN | 7291075482324 | |
| Číslo výrobce | 3393635 |