{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | Medida en pulgadas | |
| Tamaño de asiento, imperial | 1,5 pul | |
| Diámetro del mango | 38,1 mm | |
| Longitud del mango | 177,8 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 177,8 mm | |
| Longitud funcional | 147,65 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) | |
| Diámetro del filo | 38,1 mm | |
| Longitud de filo | 29,21 mm | |
| Longitud de cabeza | 101,6 mm | |
| Cantidad de filos activos circunferencial | 3 | |
| Radio angular | 19,05 mm | |
| Ángulo de perfil | 240 grados | |
| Tipo de producto | Fresas de punta esférica |
| Número de artículo | 3393635 | |
| EAN / GTIN | 7291075482324 | |
| Número del fabricante | 3393635 |