BLP D1.5-4,0-7,0-W1.50 trei freze de capăt cu vârf cu bilă Flute 240° care transportă inserții față-verso

Cod articol.: 3393635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial 1,5 inch
Diametrul cozii 38,1 mm
Lungimea cozii 177,8 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 177,8 mm
Lungime funcţională 147,65 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe)
Diametru tăiş 38,1 mm
Lungime de tăiere 29,21 mm
Lungimea capului 101,6 mm
Număr de tăișuri efective pe circumferinţă 3
Rază la colţ 19,05 mm
Unghiuri de profil 240 grad
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 3393635
EAN / GTIN 7291075482324
Număr producător 3393635

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 1-1/2″, diametru (DC/DCX) 3-1/2″, număr de corpuri de tăiere (CICT) 1, lungime de tăiere max. (APMX) 1,15″, lungime totală (OAL) 7″, arbore de tăiere Weldon

Caracteristică:

  • Unghi conic pe jumătate de corp (BHTA): 240 de grade
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Rază colț (RE): 3/4″
  • Diametru de tăiere (DC): 1-1/2″
  • Diametru (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 3
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 1,15″
  • Lungime funcție (LF): 5.813″
  • Lungime cap (stânga): 4″
  • Denumire inserție (MIID): BLR D1.50-QT
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Arbore Weldon

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript