• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D1.5-4.0-7.0-W1.50 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikel-Nr.: 3393635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung Inch-Maß
Aufnahmegröße, imperial 1,5 Zoll
Durchmesser Schaft 38,1 mm
Länge Schaft 177,8 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 177,8 mm
Funktionslänge 147,65 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen)
Schneidendurchmesser 38,1 mm
Schneidenlänge 29,21 mm
Kopflänge 101,6 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Eckenradius 19,05 mm
Profilwinkel 240 Grad
Produktart Radiusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393635
EAN / GTIN 7291075482324
Herstellernummer 3393635

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″, Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.15″, Gesamtlänge (OAL) 7″, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 240 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.15″
  • Funktionslänge (LF): 5.813″
  • Kopflänge (LH): 4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BLR D1.50-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Aufnahmeschaft Weldon

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb