{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | mål i tommer | |
| Holderstørrelse, imperial | 0,625 tommer | |
| Skaftdiameter | 15,875 mm | |
| Skaftlængde | 101,6 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 101,6 mm | |
| Funktionslængde | 77,39 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) | |
| Skærdiameter | 15,875 mm | |
| Skærlængde | 11,99 mm | |
| Hovedlængde | 38,1 mm | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 3 | |
| Hjørneradius | 7,925 mm | |
| Profilvinkel | 240 grader | |
| Produkttype | Radiusfræser |
| Artikelnummer | 3393625 | |
| EAN/GTIN | 7291075484861 | |
| Producentnummer | 3393625 |