BLP D0.62-1,5-4,0-C.3 62 tri flavte 240° krogelni nosni rezkarji, ki nosijo dvostranske ploščice

Št. art.: 3393625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala mera v palcih
Velikost vpenjalnega trna, imperialna 0,625 col
Premer držala 15,875 mm
Dolžina držala 101,6 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 101,6 mm
Funkcionalna dolžina 77,39 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave oblikovno rezkanje (rezkanje matric)
Premer rezila 15,875 mm
Dolžina rezila 11,99 mm
Dolžina glave 38,1 mm
Število efektivnih rezil po obodu 3
Radij kota 7,925 mm
Kot profila 240 stopinj
Vrsta izdelka Radiusni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3393625
EAN/GTIN 7291075484861
Številka proizvajalca 3393625

Opis

Opis:

Končni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 5/8″, premer (DC/DCX) 5/8″, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja max. (APMX) 0 472″, delovna dolžina (OAL) 4″, adapter krog, adapter krog

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA): 240 stopinj
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE): 0.312″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • premer (DC/DCX): 5/8″
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Število rezalnih teles (CICT): 3
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0.472″
  • Dolžina funkcije (LF): 3.047″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Oznaka ploščice (MIID): BLR D0.62-QT
  • delovna dolžina (OAL): 4″
  • adapter krog