BLP D0.62-1,5-4,0-C.62 tři frézy s kulovým čepem 240° s oboustrannými destičkami

Artiklové číslo: 3393625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 0,625 palec
Průměr stopky 15,875 mm
Délka stopky 101,6 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 101,6 mm
Funkční délka 77,39 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování)
Průměr břitu 15,875 mm
Délka břitu, řezné hrany 11,99 mm
Délka hlavy 38,1 mm
Počet účinných břitů po obvodu 3
Rohový rádius 7,925 mm
Úhel profilu 240 stupeň
Druh produktu Rádiusové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3393625
EAN / GTIN 7291075484861
Číslo výrobce 3393625

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 5/8″, průměry (DC/DCX) 5/8″, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max. (APMX) 0 472″, celková délka (OAL) 4″, upínací stopka round, upínací stopka round

Charakteristika:

  • Úhel kuželové poloviny těla (BHTA): 240 stupňů
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Poloměr rohu (RE): 0 312″
  • Průměr řezu (DC): 5/8″
  • průměry (DC/DCX): 5/8″
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 3
  • Maximální délka řezu (APMX): 0 472″
  • Délka funkce (LF): 3 047″
  • Délka hlavy (levá): 1-1/2″
  • Označení vložky (MIID): BLR D0.62-QT
  • celková délka (OAL): 4″
  • upínací stopka kolo