• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D0.62-1.5-4.0-C.62 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikel-Nr.: 3393625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung Inch-Maß
Aufnahmegröße, imperial 0,625 Zoll
Durchmesser Schaft 15,875 mm
Länge Schaft 101,6 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 101,6 mm
Funktionslänge 77,39 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen)
Schneidendurchmesser 15,875 mm
Schneidenlänge 11,99 mm
Kopflänge 38,1 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Eckenradius 7,925 mm
Profilwinkel 240 Grad
Produktart Radiusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393625
EAN / GTIN 7291075484861
Herstellernummer 3393625

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″, Durchmesser (DC/DCX) 5/8″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.472″, Gesamtlänge (OAL) 4″, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 240 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 0.312″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Funktionslänge (LF): 3.047″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BLR D0.62-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft Round

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb