{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | Dimensiune în inch | |
| Dimensiune prindere, imperial | 0,625 inch | |
| Diametrul cozii | 15,875 mm | |
| Lungimea cozii | 101,6 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 101,6 mm | |
| Lungime funcţională | 77,39 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) | |
| Diametru tăiş | 15,875 mm | |
| Lungime de tăiere | 11,99 mm | |
| Lungimea capului | 38,1 mm | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 3 | |
| Rază la colţ | 7,925 mm | |
| Unghiuri de profil | 240 grad | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 3393625 | |
| EAN / GTIN | 7291075484861 | |
| Număr producător | 3393625 |