{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | cote en pouces | |
| Dimensions de barre, impériales | 0,625 pouce | |
| Diamètre de queue | 15,875 mm | |
| Longueur de queue | 101,6 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 101,6 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 77,39 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage de forme (fraisage de matrices) | |
| Diamètre des dents | 15,875 mm | |
| Longueur de coupe | 11,99 mm | |
| Longueur tête | 38,1 mm | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 3 | |
| Rayon d’angle | 7,925 mm | |
| Angle de profil | 240 degré | |
| Type de produit | Fraises à bout hémisphérique |
| Référence article | 3393625 | |
| EAN / GTIN | 7291075484861 | |
| Réf. fabricant | 3393625 |