• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

BLP D0.62-1.5-4.0-C.62 3-ostrzowe frezy walcowo-czołowe 240° z dwustronnymi płytkami wymiennymi

Nr art.: 3393625
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 0,625 cal
Średnica trzonka 15,875 mm
Długość chwytu 101,6 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 101,6 mm
Długość funkcjonalna 77,39 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc)
Średnica skrawania 15,875 mm
Długość skrawania 11,99 mm
Długość bijaka 38,1 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 3
Promień naroża 7,925 mm
Kąt profilu 240 stopni
Rodzaj produktu Frezy promieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3393625
EAN / GTIN 7291075484861
Numer producenta 3393625

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica (DC/DCX): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 472″, długość całkowita (OAL): 4″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 240 stopni
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Promień narożnika (RE): 0 312 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 472 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 047 cale
  • Długość głowy (LH): 1-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): BLR D0.62-QT
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • Okrągły trzpień montażowy