AVC-D40-GAIL-4 AVC-skiftehoveder til indvendig drejning og gevinddrejning

Art.-nr.: 3380452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3380452
EAN/GTIN 7291075432589
Producentnummer 3380452
L-nummer L23920 2125

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28 mm
  • Dmin afstivning 49 mm