AVC-D40-GAIL-4 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3380452
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3380452
EAN/GTIN 7291075432589
Číslo výrobcu 3380452
Číslo L L23920 2125

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 49 mm