AVC-D40-GAIL-4 Adaptateurs intérieurs pour tournage, gorge et filetage

Réf.: 3380452
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3380452
EAN / GTIN 7291075432589
Réf. fabricant 3380452
Article hors catalogue L23920 2125

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 28 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm