AVC-D40-GAIL-4 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3380452
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3380452
EAN/GTIN 7291075432589
Številka proizvajalca 3380452
L-število L23920 2125

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 7 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 28 mm
  • DMin, odcep 49 mm