AVC-D40-GAIL-4 Internal Grooving Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380452
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3380452
EAN/GTIN 7291075432589
Nummer fabrikant 3380452
L-nummer L23920 2125

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 7 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 28 mm
  • Dmin afsteken 49 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid