AVC-D40-GAIL-4 Plăcuţă interschimbabilă AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Cod articol.: 3380452
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3380452
EAN / GTIN 7291075432589
Număr producător 3380452
L-Număr L23920 2125

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 49 mm