AVC-D40-GAIL-4 Cabeças intercambiáveis AVC para torneamento interno e rosqueamento

N.º do artigo: 3380452
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3380452
EAN/GTIN 7291075432589
Número do fabricante 3380452
Número L L23920 2125

Descrição

Descrição:

Ferramenta de perfuração/torneamento, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 40 mm, largura de corte máx. (CWX) 4,5 mm, largura de corte mín. (CWN) 3 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 40 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 7 mm Largura máxima de corte (CWX) 4,5 mm Largura mínima de corte (CWN) 3 mm Largura funcional (WF) 28 mm Dmin Corte 49 mm