Gevind-hurtigskiftepatron, HSK-A 100, Gevindskæreområde: M3-12

Art.-nr.: 334656 M3-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M3 − M12
Adapter HSK-A 100
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Længdeudligning, tryk 7,5 mm
Længdeudligning, træk 7,5 mm
Udvendig ⌀ D 41 mm
Indv. ⌀ D1 19 mm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 334656 M3-12
EAN/GTIN 4045197488565
Producentnummer 334656 M3-12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.
Topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.