Szybkowymienne oprawki do gwintowania, HSK-A 100, zakres gwintowania: M3-12

Nr art.: 334656 M3-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 100 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 51 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 21,5 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 31 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu 7,5 mm
Konstrukcja krótkie
Do gwintowania tak
Minimalny rozmiar gwintownika D1 M3
Maksymalny rozmiar gwintownika D1 M12
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 130 mm
Wys. całkowita H1 41,5 mm
Szerokość całkowita B1 41,5 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334656 M3-12
EAN / GTIN 4045197488565
Numer producenta 334656 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  • regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.

Zastosowanie:

  • wykonywanie gwintów zgodnych z normą
  • do gwintów prawo- i lewoskrętnych
  • do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.
klucze nasadowe nr 309890.

Wskazówka:

  • oprawki szybkowymienne do gwintowaniaz innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
  • oprawki szybkowymienne do gwintowanianieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.​