{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
| fäste | HSK-A 100 | |
| Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
| längdkompensering drag | 7,5 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 41 mm | |
| Invändig diameter D1 | 19 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikkelkode | 334656 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488565 | |
| Manufacturer number | 334656 M3-12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |