{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12 | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 100 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Körperlänge maschinenseitig | 51 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 21,5 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 31 mm | |
| Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
| Bauform | kurz | |
| zum Gewindebohren geeignet | ja | |
| Größe Gewindebohrer min. D1 | M3 | |
| Größe Gewindebohrer max. D1 | M12 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schnellwechselfutter | |
| Länge gesamt L | 130 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 41,5 mm | |
| Breite gesamt B1 | 41,5 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 334656 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488565 | |
| Herstellernummer | 334656 M3-12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |