{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12 | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | S vnitřním středěním | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 100 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 51 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 21,5 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 31 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Minimální velikost závitníku D1 | M3 | |
| Maximální velikost závitníku D1 | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Celková výška H1 | 41,5 mm | |
| Celková šířka B1 | 41,5 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 334656 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488565 | |
| Číslo výrobce | 334656 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |