{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M14 – M33 | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Længdeudligning, tryk | 17,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 17,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 86 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 48 mm | |
Udragende længde, A-mål | 144 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334656 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708106 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevind-hurtigskiftepatron M14-33
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.169,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.847,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.081,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.694,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.956,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
2.460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | Skaft-⌀ 32 mm |
Udragende længde, A-mål | 144 | 138 | 133 | 141 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Udvendig ⌀ D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Længdeudligning, tryk | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Længdeudligning, træk | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Indv. ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |