Mandrin de taraudage à changement rapide M3-12

Réf.: 334656 M3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 − M12
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Compensation pression 7,5 mm
Compensation extension 7,5 mm
⌀ ext. D 41 mm
⌀ int. D1 19 mm
Longueur de col cote A 80 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334656 M3-12
EAN / GTIN 4045197488565

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
Clé à douilles 309890.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange