{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12 | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 100 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 100 mm | |
| Longitud de alcance A | 80 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 51 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 21,5 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 31 mm | |
| Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño mínimo del macho para roscar D1 | M3 | |
| Tamaño máximo del macho para roscar D1 | M12 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrinos de cambio rápido | |
| Longitud total L | 130 mm | |
| Altura total H1 | 41,5 mm | |
| Anchura total B1 | 41,5 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 334656 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488565 | |
| Número del fabricante | 334656 M3-12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |