{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
| Sovitin | HSK-A 100 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
| Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
| Ulko-⌀ D | 41 mm | |
| Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
| Tuotekoodi | 334656 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488565 | |
| Valmistajan numero | 334656 M3-12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |