CGHNM 53-6DG-AV Vibrationsdæmpende fræseholdere til dyb notning og drejning

Art.-nr.: 3324930
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3324930
EAN/GTIN 7291075369342
Producentnummer 3324930
L-nummer L23920 2699

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 5,5 mm, samlet længde (OAL) 235 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 93 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 235 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter