CGHNM 53-6DG-AV Anti-Vibration Blades for Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 3324930
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3324930
EAN/GTIN 7291075369342
Nummer fabrikant 3324930
L-nummer L23920 2699

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 235 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 235 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles