CGHNM 53-6DG-AV Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3324930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Gyártó száma 3324930
L-szám L23920 2699

Leírás

Leírás:

Egybevágó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 6,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5,5 mm, teljes hossz (OAL) 235 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 235 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése