Nośniki ostrzy z tłumieniem drgań do głębokiego rowkowania i toczenia

Nr art.: 3324930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Numer producenta 3324930
Numer L L23920 2699

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 5,5 mm, długość całkowita (OAL): 235 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 93 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 5,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 235 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm