CGHNM 53-6DG-AV Bară de strunjire cu amortizare a vibrațiilor pentru canelare și strunjire adâncă

Cod articol.: 3324930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Număr producător 3324930
L-Număr L23920 2699

Descriere

Descriere:

Suport de freză cu amortizare a vibrațiilor pentru canelare și strunjire adâncă

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 93 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 235 mm
  • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm