CGHNM 53-6DG-AV Držáky s tlumením vibrací pro hluboké drážkování a soustružení

Č. pol.: 3324930
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3324930
EAN/GTIN 7291075369342
Číslo výrobcu 3324930
Číslo L L23920 2699

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástrojový držák, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 5,5 mm, celková délka (OAL) 235 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 235 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky