CGHNM 53-6DG-AV Lamas Antivibratorias para Ranurado y Torneado Profundos

Número de artículo: 3324930
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Número del fabricante 3324930
Número L L23920 2699

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 235 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
  • Longitud total (OAL) 235 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm