• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

MTE D1.50-1-W1.25-30 Gevindfræsere med drejeindstilling

Art.-nr.: 3323481
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HA
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden 1
Skaftudførelse Weldon-skaft
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323481
EAN/GTIN 7291075377361
Producentnummer 3323481
L-nummer L24090 225

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 1-1/2″, samlet længde (OAL) 6″, brugbar længde (LU) 3,58 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,181″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 3,58″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle