Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3323481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323481
EAN / GTIN 7291075377361
Numer producenta 3323481
Numer L L24090 225

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 1-1/2″, długość całkowita (OAL): 6″, długość efektywna (LU): 3:58

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1 181 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 3,58″