MTE D1.50-1-W1.25-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3323481
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 1
Type de queue Queue Weldon
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323481
EAN / GTIN 7291075377361
Réf. fabricant 3323481
Article hors catalogue L24090 225

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Longueur utile (LU) 3.58″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.58″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout