MTE D38-1-W32-30 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3323453
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HA
Legemsdiameter 32 mm
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden 1
Antal vendeskærsplatter 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323453
EAN/GTIN 7291075377101
Producentnummer 3323453
L-nummer L24090 199

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærdiameter (DC) 38 mm, totallængde (OAL) 150 mm, effektiv længde (LU) 86 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 32 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 38 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 86 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle