MTE D38-1-W32-30 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol.: 3323453
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie MILLTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Diametru corp 32 mm
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă 1
Număr plăcuţe amovibile 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3323453
EAN / GTIN 7291075377101
Număr producător 3323453
L-Număr L24090 199

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 32 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 38 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 86 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate