{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Średnica korpusu | 32 mm | |
| Frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 1 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3323453 | |
| EAN / GTIN | 7291075377101 | |
| Numer producenta | 3323453 | |
| Numer L | L24090 199 |