SD TRD40-M60-8P-SP17 IC908 Vyměnitelné závitové frézy z karbidu pro závity s profilem 60°.

Artiklové číslo: 3311846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SD TRD40-M60-8P-SP17 IC908
Celková délka L 9,5 mm
Řada SOLIDTHREAD
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Průměr čepele min. D1 40 mm
Délka břitu max. 8 mm
Typ frézy Zavitova freza
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu 60 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3311846
EAN / GTIN 7291075374902
Číslo výrobce 3311846
L-číslo L24060 488

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 9.5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60