{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Morsekonus | MK3 | |
| Hus-⌀ D | 60 mm | |
| Nyttelængde B | 95 mm | |
| Største spids-⌀ A | 25 mm | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
| maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
| Til emnevægt | 300 kg | |
| Produkttype | Centrerspids |
| Artikelnummer | 321405 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197720948 | |
| Producentnummer | 321405 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |